Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen PFA Inhalt ml 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 130-09
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 130-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Schraubkappen
Schraubverschluss
Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 240 Gesamthöhe mm 95 Außen-Ø mm 66 Innen-Ø mm 60,0 Gewinde S 69 Tiefe mm 86
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
240
Gesamthöhe mm:
95
Außen-Ø mm:
66
Innen-Ø mm:
60
Gewinde S:
69
Tiefe mm:
86
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubverschlüsse bohlender, pfa dosen, Schraubdose, Schraubdosen, Schraub-Dose, Schraub-Dosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 206,64*
€ 245,45*
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 248,34*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.