Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Dosen, 240 ml PFA, mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13009
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 130-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Schraubkappen
Schraubverschluss
BOLA Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 240 Gesamthöhe mm 95 Außen-Ø mm 66 Innen-Ø mm 60,0 Gewinde S 69 Tiefe mm 86
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,24 l
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
0,19 kg
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 206,33*
€ 244,68*
Lager 340
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 247,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.