Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche VITLAB 50 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spritzflasche VITLAB 50 ml
Spritzflasche VITLAB 50 ml
Artikel-Nr.:
     6834-VIT94588
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     94588
EAN/GTIN:
     4250026826863
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflaschen ldpe

Die Spritzflasche VITLAB 50 ml ist eine hochwertige Spritzflasche aus PE-LD. Die Spritzflasche ist optimal zum verteilen von Flüssigkeiten wie destilliertem Wasser, Alkohol und ähnlichem geeignet. Das Spritzrohr mit gezogener Spitze aus PP sorgt für einen optimierten Rückfluss des Mediums.

Artikeleigenschaften:

  • Aus PE-LD
  • Mit Enghals
  • Transparent
  • Schraubverschluss und Spritzrohr mit gezogener Spitze aus PP
  • Optimal zum Verteilen von Flüssigkeiten
  • Höhe: 85 mm (ohne Spitzrohr)
  • Durchmesser: 37 mm
  • Größe: 50 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, spritzflasche 50 ml, Plastikflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Laborspritzflasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
€ 6,49*
ab € 2,59*
€ 4,65*
24
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,77*
€ 4,94*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 6,44*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 6,67*
Lager 6834
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 7,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vitlab
95188
ab € 4,82*
Ähnlich
Vitlab
94988
ab € 4,29*
Ähnlich
Vitlab
94688
ab € 2,57*
Ähnlich
Vitlab
95088
ab € 3,53*
Ähnlich
Servoprax
B3 161000
ab € 3,04*
Ähnlich
Servoprax
B3 16100
ab € 1,78*
Ähnlich
Servoprax
B3 16250
ab € 2,21*
Ähnlich
Servoprax
B3 16500
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.