| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-URG-510762 Herst.-Nr.: 510762 EAN/GTIN: 4039481007624 |
| |
|
| | |
| Naturfarbene Urgolast Universalbinden, dauerelastisch und mit kurzem Zug. Die Kompressionsbinden für Stütz- oder Entlastungsverbände sind besonders gut für die Kompressionstherapie geeignet. Der Kunststofffaseranteil gewährleistet eine dauerhafte maximale Dehnbarkeit von ca. 130 %. Der Baumwollanteil sorgt für sehr guten Tragekomfort. Die Binde ist weich, saugfähig, hautfreundlich und waschbar. Produkteigenschaften: - besonders gut für die Kompressionstherapie geeignet
- kurzer Zug
- dauerelastisch
- dauerhafte maximale Dehnbarkeit
- sehr guter Tragekomfort
- weich, saugfähig
- hautfreundlich und waschbar
- Größe: 10 cm x 5 m
Weitere Informationen: | | PZN: | 708236 | Farbe: | weiß RAL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 30,46* | € 40,27* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 30,22* | € 40,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 31,80* | € 41,80* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 41,79* | € 54,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|