| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15430-02 Herst.-Nr.: 510761 EAN/GTIN: 4004221004997 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast universal Universalbinde mit kurzem Zug
5 m x 8 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei der Urgolast universal von URGO handelt es sich um eine Universalbinde mit einem kurzen Zug. Sie eignet sich optimal für Stütz- und Entlastungsverbände und leichte Kompressionsverbände. Durch die Mischung aus Baumwolle, Polyamid und Polyurethan erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 85 % und ist dabei hautfreundlich und bietet einen hohen Tragekomfort.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 6 bis 15 cm
Farbe: natur
Dehnbarkeit: ca. 85 %
Material: 66% Baumwolle, 33% Polyamid, 1% Polyurethan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Universalbinde, universalbinden 5mx8cm, universalbinde, kompressionsbinden urgo, urgo urgolast universal, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, stuetzverband, universalverband, kompression, stuetzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 23,81* | € 32,51* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 24,00* | € 32,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 24,33* | € 32,97* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,13* | € 33,96* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 33,12* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|