| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-LOR-13356 Herst.-Nr.: 13356 EAN/GTIN: 4021447133560 |
| |
|
| | |
| Der Tupfer Zelletten 5 x 4 cm ist eine weiche, wirtschaftliche Universalkompresse, bestehend aus einer feinen Vliesstofflage mit einer Saugschicht aus hochgebleichtem Zellstoff. Eigenschaften der Tupfer: - 2 Rollen a 500 Tupfer
- Größe: 5 x 4 cm
- Im Folienbeutel
- Unsteril
- Aus 100 % hochgebleichtem Verbandzellstoff
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | PZN: | 7706016 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,96* | € 4,91* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,58* | € 5,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 6,89* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|