| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076280 Herst.-Nr.: 13470 EAN/GTIN: 4021447134703 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Tamponadebinde 1 cm x 5 m steril
Sterile Tamponadestreifen zum Tamponieren von kleinen Wunden und Körperhöhlen oder zur chirurgisch-invasiven, kurzzeitigen Wundversorgung bei operativen Eingriffen. - gerollt im Kunststoffspender
- aus 100 % Baumwolle nach EN 14079
- gute Saugfähigkeit
- 1-fach
Weitere Informationen: | | Maße: | 1 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01003041 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,30* | € 11,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,51* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,46* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|