Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülensammler Servobox Kleinmodell 500 ml


Menge:  Box  
Produktinformationen
Kanülensammler Servobox Kleinmodell 500 ml
Kanülensammler Servobox Kleinmodell 500 ml
Artikel-Nr.:
     6834-I90705
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0705
EAN/GTIN:
     4052919028428
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Die robusten Servobox Kanülensammler eigen sich ideal zur Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Spritzen. Diese Sicherheitsbehälter sind durch eine geeignete Materialwahl durchstichsicher und mit einer Abstreifvorrichtung versehen, so dass Kanülen berührungsfrei entsorgt werden können.

Produkteigenschaften:

  • Sicherheitsbehälter / Kanülensammler Servobox - Modell "Klein"
  • Füllvolumen: 500 ml
  • mit UN Zulassung
  • durchstichfest durch starke 1,5 mm Wandung
  • mit max. Füllhöhenanzeige
  • mit Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
  • Öffnung für Spritzen und Flügelkanülen
  • mit Rückschlagklappe gegen das Herausfallen von Kanülen und Spritzen
  • Zwischenzeitliche und endgültige Verschlussmöglichkeit
  • doppelgreifender Deckel Sicherheitsverschluss schützt vor Auslaufen und Geruch
  • Henkeldeckel mit Einhandbedienung
  • umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar
  • Maße (ØxH): 110 x 90 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
8000
100
€ 4,90*
ab € 0,669*
€ 0,909*
5 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,42*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0115
ab € 0,78*
Ähnlich
Servobox
I9 0105
ab € 0,5915*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,03*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
Ähnlich
Servoprax
I9 0015
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.