| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-HRT-9910834 Herst.-Nr.: 9910834 EAN/GTIN: 4052199218687 |
| |
|
| | |
| Die Chirurgische Schere Peha-instrument steril, gerade spitz/spitz 13 cm ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die hohe Qualität, präzise Verarbeitung, sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz. Eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten. Dank dem praktischen Dispenser sind die Instrumente immer griffbereit erhältlich. Peha-instrumente sind mit einer Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert. Zum Schneiden von Fäden, Verbandsstoffen sowie zum Schneiden und Präparieren von Gewebe. Zur Anwendung auf der Station und in der Ambulanz. Eigenschaften der Schere: - Einzeln steril verpackt
- Chirurgische Einweg-Schere
- Material: Stahl
- Länge: 13 cm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 64,93* | € 76,98* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 65,11* | € 77,35* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 66,55* | € 78,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,662* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|