| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-HRT-5000582 Herst.-Nr.: H2 5000581 EAN/GTIN: 4049500925303 |
| |
|
| | |
| Das Hartmann Fixierpflaster Omnitape 2 cm x 10 m ist ein stark klebendes Pflasterband zur Fixierung von Verbänden. Die Pflaster sind für eine schnelle Fixierung auf Rollen. Das hochwertige Fixierpflaster ist außerordentlich zugfest und überzeugt durch eine starke Klebekraft. Durch gezackte Kanten ist es mühelos von Hand abreißbar. Für Funktionelle Verbände, z. B. zur Gelenkstabilisierung, insbesondere bei Bänderschädigungen; zur Stützung und Entlastung verletzter Muskeln; zur konservativen Behandlung von Luxationen usw.; zur Prophylaxe und zum Aufbautraining in der Sportmedizin. Produkteigenschaften: - Stark klebendes Pflasterband
- Außerordentlich zugfest und unelastisch
- Starke Haftung auch auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden
- Durch gezackte Kanten mühelos von Hand abreißbar, ebenso gut reißfähig in Längsrichtung
- Aus 100 % Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
- Größe: 2 cm x 10 m
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | PZN: | 4318182 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Fixierpflaster, Heftpflaster, Rollenpflaster, Spulenpflaster, Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, fixierpflaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,81* | € 6,22* | | | | Lager 6834 | | | | | | € 4,90* | ab € 4,06* | € 6,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,11* | € 6,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,406* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|