| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041010 Herst.-Nr.: 5000583 EAN/GTIN: 4049500925303 |
| |
|
| | |
| Hartmann Omnitape Tapeverband Pflasterband Omnitape für funktionelle Verbände - Omnitape zur Stabilisierung von Gelenken, bei Bänderschädigungen, als Stützverband oder Entlastungsverband verletzter Muskeln, zur konservativen Behandlung von Luxationen oder zum Aufbautraining in der Sportmedizin
- Pflasterband Omnitape stark klebend, außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung
- Omnitape haftet stark auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden
- Kanten gezackt, dadurch gut abreißbar
- Material 100% Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, Materialfarbe weiß
- Abmessungen Omnitape 2cmx10m
- Liefereinheit 1 Stück Onmitape auf Kunststoffspule in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 2 cmx10 m | PZN: | 04318182 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Fixierpflaster, Heftpflaster, Rollenpflaster, Spulenpflaster, Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, tapeverband 10mx2cm weiss, fixierpflaster, heftpflaster 10m x 2cm, Spezialpflaster, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,70* | € 6,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 6,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,37* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|