Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® Einmalkanüle Gr. 2, G 21 x 1 1/2" / ø 0,80 x 40 mm, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sterican® Einmalkanüle Gr. 2, G 21 x 1 1/2" / ø 0,80 x 40 mm, grün
Sterican® Einmalkanüle Gr. 2, G 21 x 1 1/2" / ø 0,80 x 40 mm, grün
Artikel-Nr.:
     6834-BRM-4657527
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657527
EAN/GTIN:
     4022495001115
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Sterican® Einmalkanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen, Latex- und PVC-frei. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. 

Produkteigenschaften:

  • Sterican® Einmalkanüle aus dem Standardprogramm (Pravaz)
  • für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraaterielle Injektionen
  • nach ISO 7864 und DIN 13097
  • Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
  • Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
  • transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
  • feine Silikonbeschichtung, Latex- und PVC-frei
  • einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
  • Typ Nr. 2: 21G x 1 1/2" - 0,80 x 40 mm, grün
Weitere Informationen:
PZN:
2050806
Farbe:
grün RAL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
184
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 3,64*
6 Tage
516
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,75*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,05*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,41*
€ 4,18*
6 Tage
103600
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 323,77*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,34*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,06*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,71*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,39*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,05*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,02*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.