Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Spur® II Beatmungsbeutel mit Maske, Babys, 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambu® Spur® II Beatmungsbeutel mit Maske, Babys, 220 ml
Ambu® Spur® II Beatmungsbeutel mit Maske, Babys, 220 ml
Artikel-Nr.:
     6834-AMB-335002000
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     335002000
EAN/GTIN:
     5707480021550
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
ambu beatmungsbeutel baby
ambubeutel neugeborene

Produkteigenschaften:

  • 220 ml Einweg Beatmungsbeutel für Babys
  • im Set mit Luftwulstmaske, O2 Reservoir, O2  Schlauch und Ventil
  • dünnwandiger Beatmungsbeutel aus umweltfreundlichem SEBS Kunsstoff, latexfrei
  • schnelle Füllrate
  • ergnomisches Design mit integrierter Handschlaufe am Beutel
  • einzigartiges Einmembranpatientenventil
  • 360° Drehgelenk - Ansätze entsprechen der ISO Norm
  • mit Spritzschutz
  • Schutz vor Kreuzkontermination
  • Patientenstutzen: 22 mm x 15 mm (ISO)
  • Exspirationskonnektor: 30 mm
  • bedingt MR-sicher
  • einzeln im wiederverschließbarem Beutel verpackt

Merkmale Beutel für Babys:

  • für Babies / Säuglinge bis ca. 1 Jahr (Körpergewicht bis ca. 10 kg)
  • Hubvolumen, einhändig: 150 ml
  • Beatmungsbeutelvolumen: 220 ml
  • O2 Reservoir-Volumen: 300 ml
  • Gewicht: 140 g
  • mit Manometeranschluss
  • mit O2 Leitung
  • mit Druckbegrenzungsventil 40 cm H2O
  • Größen Farbkennzeichnung am Beutel: grün
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Weitere Suchbegriffe: ambubeutel, beatmungsbeutel, beatmungsbeutel mit maske, Einmal beatmungsbeutel, einmal beatmungsbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 27,00*
Lager 6834
40
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 27,43*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ambu
325023000
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.