Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 4mm² Push-in CAGE-CLAMP grau 2205-7641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8975151
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2205-7641
EAN/GTIN:
     4066966165203
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Installationsetagenklemme; mit Drücker; 4 mm²; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,2 mm, Höhe: 123,5 mm, Tiefe: 45,6 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Potentiale: 3, Grundfarbe: grau, Mit PE-Funktion: true, Mit N-Trennschlitten: true, N-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 35 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2205-7641
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,1654*
€ 3,7654*
50
Frei Haus
ab € 3,2938*
€ 3,9138*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,453*
€ 4,093*
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5112*
€ 4,1512*
Lager 6808
74
1
€ 4,99*
ab € 3,7814*
€ 5,6214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6214*
€ 6,68947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3214*
€ 6,33247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0714*
€ 6,03497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8614*
€ 5,78507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4614*
€ 5,30907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7814*
€ 4,49987
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1078*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3692*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-309
ab € 8,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-310
ab € 7,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-105
ab € 0,7534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.