Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-105 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 209-105 Montage-Kit
Wago 209-105 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044634
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Bezeichnungsmaterial
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 mm² … 35 mm²
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.31 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7534*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0134*
€ 1,20595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9634*
€ 1,14645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9034*
€ 1,07505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.