Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME SCHUKO Steckdose Serie LS SAFETY+ Alpinweiß BTLS1521SWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7709339
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BTLS1521SWW
EAN/GTIN:
     4011377211926
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
JUNG HOME SCHUKO® Steckdose, alpinweiß mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Einsatz im trockenen Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 53 mm   Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Taste zum Schalten Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus Sperren der lokalen Bedienung Bis zu 16 Zeitprogramme Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Integrierter Schaltaktor mit 16 A Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Ein-/ Ausschaltverzögerung Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, Mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, Mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Mit Ein-/Ausschalter: true, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK00, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Mit Feinsicherung: false, Mit Durchschleiffunktion: true, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1, Mit Funktionsbeleuchtung: true, Mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 53 mm, Mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Metallicfarbe: false, Farbe des Schaltelements: farblos, Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: 0 A, Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: Erdungsclips, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für ''erschwerte Bedingungen'' nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BTLS1521SWW
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,27*
€ 102,51*
€ 3,50*
ab € 84,26*
€ 107,53*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 84,27*
€ 107,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,33*
€ 108,83*
Lager 6808
29
€ 4,99*
ab € 99,83*
€ 124,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.