Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME SCHUKO Steckdose Energy Serie LS Alpinweiß BTLS1521SEWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7709334
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BTLS1521SEWW
EAN/GTIN:
     4011377201705
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy, alpinweiß mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Einsatz im trockenen Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 53 mm   Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Taste zum Schalten Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus Sperren der lokalen Bedienung Bis zu 16 Zeitprogramme Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Integrierter Schaltaktor mit 16 A Leistungsmessung von 0,1 bis 3680 Watt und Energiemessung (kWh) Aufzeichnung des Energieverlaufes letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage (Charting) Betriebsstundenzähler, Zeitraum der Energiemessung Power-Save-Funktion (Abschalten von Standby-Verbrauchern) Master-Slave-Funktion (abhängig vom angeschlossenen Verbraucher einen drahtlos verknüpften Verbraucher einschalten) Überstrom-Schutzabschaltung Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Ein-/ Ausschaltverzögerung Eingespeiste Leistung von -0,1 bis -3680 Watt und eingespeiste Energie (kWh) Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, Mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, Mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Mit Ein-/Ausschalter: true, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Mit Feinsicherung: false, Mit Durchschleiffunktion: true, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1, Mit Funktionsbeleuchtung: true, Mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 53 mm, Mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Metallicfarbe: false, Farbe des Schaltelements: farblos, Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: 0 A, Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: Erdungsclips, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für ''erschwerte Bedingungen'' nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BTLS1521SEWW
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,69*
€ 112,45*
€ 3,50*
ab € 93,01*
€ 117,31*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 93,02*
€ 117,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,19*
€ 118,82*
Lager 6808
22
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 138,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.