Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7091645 Herst.-Nr.: 017143 EAN/GTIN: 4011240017143 |
| |
|
| | |
| Sensationell schnell und energiesparend! Haartrockner im stylischen Design. Der starke Motor sowie der optimierte Düsenaustritt sorgen für eine hohe Luftgeschwindigkeit (von 170 km/h) – ausschlaggebend für die Trockenleistung eines Haartrockners – die Haare sind in Rekordzeit trocken. Dadurch werden Energiekosten gespart, der Durchlauf im Bad erhöht und Staus vermieden. Die neue Trocknergeneration der Highspeed Compact Klasse mit dem Qualitätsniveau ''Made in Germany''. Mit der Möglichkeit das Gerät auf die Höheneinstellung H-C1 zu montieren, lässt sich der Haartrockner optimal auf die „passende“ Körperhöhe einstellen. Die optimale Lösung für kinder-, senioren- und behindertengerechtes Haaretrocknen in Sportstätten, Schwimmbad, öffentliche Einrichtung oder Fitnessstudio. ACHTUNG: Bei Montage des TH-C1 auf eine bereits vorhandene Höheneinstellung THH 1800 oder THH 800, wird ein Adapterset (Art.-Nr.: 444185) benötigt. Breite: 268 mm, Höhe: 304 mm, Tiefe: 182 mm, Mit Tragschiene: false, Steuerung: Infrarot-Näherungsschalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlusswert: 900 W, Münzzähler: nein, Spannung: 230...240 V, Grundfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELECTROSTAR GmbH | Produkt Typ: | TH-C1 | Ident Code: | 017143 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 284,68* | € 335,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,27* | € 343,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 295,12* | € 346,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,78* | € 350,69* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,39* | € 439,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|