Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 In:100A IEC-F160 S-klasse:M Icu:55kA @41 3VA11105EF320AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7064639
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1110-5EF32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948808849
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=100A Überlastschutz Ir=70A...100A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz 3. Abhängig von der Baugröße: 1- bis 4-polige Ausführungen. 4. Abhängig von Baugröße: Schaltvermögen von 16 kA ... 70 k Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: -...- A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: sonstige, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 55 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: -...- A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 500...1000 A, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
3VA11105EF320AA0
Ident Code:
3VA1110-5EF32-0AA0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,61*
€ 253,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,11*
€ 253,80*
Frei Haus
ab € 226,59*
€ 259,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,39*
€ 295,64*
Lager 6808
1
Frei Haus
ab € 301,89*
€ 345,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,43*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,50*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB10
ab € 11,63*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 13,02*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,99*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 70,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,51*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,21*
Zubehör
Siemens
3VA91580VF30
ab € 72,99*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD30
ab € 7,57*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB32
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3VA91520WA00
ab € 4,76*
Zubehör
Siemens
3VA91130JF60
ab € 65,46*
Zubehör
Siemens
3VA91130JG11
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.