Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtmelder 250V ac/dc, Ausschnitt-Ø 30mm LED Tafelmontage IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GHG4188170R0051
EAN/GTIN:
     4250217424885
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Signallampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 66
Nennstrom = 90mA
Leuchtmelder-Form = Rund
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Zur Verwendung mit = Serie GHG

EEx Signallampen
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette Einheit
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 66
Nennstrom:
90mA
Leuchtmelder-Form:
Rund
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Zur Verwendung mit:
Serie GHG
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, kontrolllampe 250v, 2023932, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Eaton, GHG4188170R0051, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 176,45*
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 180,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 181,74*
Frei Haus
ab € 160,49*
€ 187,24*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 161,86*
€ 188,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.