| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26901395 Herst.-Nr.: GHG4188170R0051 EAN/GTIN: 4250217424885 |
| |
|
| | |
| Signalleuchte 20-250V AC/DC GHG 418 8170 R0051 Ex-e Befehlsgeber GHG418 81 für Zone 1/21 Variante: zSIGNALEUCH.ER20-250V-AC/DC WS-RT-GN-GEz Schutzklasse: I Nennstrom: 16 A Spannung 690 V AC Gehäusematerial: Polyamid Gehäusefarbe: Schwarz Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) Weitere Informationen: | | Trafo integriert: | nein | Mit integriertem Vorwiderstand: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | ohne | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 20..250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 20..250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 20..250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, kontrolllampe 250v, Lampenfassung, Lampenelement, Lampenfassungselement, Fassungselement, Fassungsblock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,20* | € 176,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,57* | € 180,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,59* | € 181,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,49* | € 187,24* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,86* | € 188,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|