| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6851907 Herst.-Nr.: 0080.0460 EAN/GTIN: 4012799804604 |
| |
|
| | |
| Ausführungen: ECA 11 E: Passend in Rohre DN 100. Mit VDE-GS-Zeichen. Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP. Schutzgitter und selbsttätige Verschlussklappe als Zubehör. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: ECA 15/2 E. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Thermischer Überlastungsschutz. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Montagehinweis: In trockenen Räumen für jede Einbaulage geeignet.Artikel: ECA 11 E, Fördervolumen: 105 m3/h, Drehzahl: 2550 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 13 W, IMax: 0,1 A, Schutzart: IP 45, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauart: Unterputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,51 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,59 kg, Nennweite: 100 mm, Breite: 98 mm, Höhe: 98 mm, Tiefe: 109 mm, Breite mit Verpackung: 103 mm, Höhe mit Verpackung: 103 mm, Tiefe mit Verpackung: 125 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 37 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 105 m³/h, Nennweite: 100 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Entlüftung, Schutzart (IP): IP45 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ECA11E | Ident Code: | 0080.0460 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, HT-Abflussrohr, HT-Rohr, Rohr HT, Lüftungs Verbindungstutzen, Rohr-Einschub-Lüfter, Rohreinschubventilator, Rohrventilator, ht-abflussrohr dn 100, ht abflussrohr, WC-Lüfter, WC-Ventilator |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,16* | € 95,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,73* | € 98,19* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 80,57* | € 100,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 80,88* | € 100,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 82,86* | € 102,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|