Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Rohreinschubventilator ECA 11 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Rohreinschubventilator ECA 11 E
MC Rohreinschubventilator ECA 11 E
Artikel-Nr.:
     3461-60283975
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
MC Rohreinschubventilator ECA 11 E DN100 Ausführungen ECA 11 E: Passend in Rohre DN 100. Mit VDE-GS-Zeichen. Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z.B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP. Schutzgitter und selbsttätige Verschlussklappe als Zubehör. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: ECA 15/2 E. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Thermischer Überlastungsschutz. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Montagehinweis In trockenen Räumen für jede Einbaulage geeignet.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,53*
€ 94,82*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 81,17*
€ 101,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,63*
€ 102,89*
6 Tage
4
€ 6,95*
ab € 83,17*
€ 102,90*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 83,33*
€ 103,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,36*
Zubehör
Maico
0059.0947
ab € 21,82*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 25,36*
Zubehör
Maico
0055.0090
ab € 75,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 0,0102*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570820
ab € 0,0102*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 28,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.