Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandtaster für Funksystem Genius 31-5000013-01-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6658719
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000013-01-03
EAN/GTIN:
     4260432550085
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden. Eigenschaften: Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät, Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte), Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten), Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten, Integriertes Funksystem. Bedienung identisch zum Genius Funkmodul Pro X, dadurch problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem, Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen, Aufputzmontage. Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe. Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot Farbe: blau, Breite: 130 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 32 mm, Werkstoff: Kunststoff, Meldeart: Hausalarm (blau), Schutzart (IP): IP41, Funksystem: true, Mit Glasscheibe: true, Mit Papierabdeckung: true, VdS anerkannt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hekatron Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
31-5000013-01-03
Ident Code:
31-5000013-01-03
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, rauchmelder funk, rauchmelder, handfeuermelder blau, Dual-Bewegungsmelder, Komfort-Aufsatz, Bewegungssensor, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarotmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 194,14*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 161,97*
€ 194,15*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 201,55*
€ 5,95*
ab € 173,12*
€ 205,71*
Lager 6808
8
Frei Haus
ab € 175,21*
€ 206,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
30-6800091-01-01
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.