Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6603546 Herst.-Nr.: 50245 EAN/GTIN: 4040849502453 |
| |
|
| | |
| Goobay TAE-N Verlängerung 6-polig, 6 m, Schwarz, Staubschutztüte - TAE-N-Stecker > TAE-N-Buchse Länge: 6 m, Mantel-Farbe: schwarz, Ader-Zahl: 6, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse, Steckverbindertyp Anschluss 1: TAE N, Steckverbindertyp Anschluss 2: TAE N, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wentronic GmbH | Produkt Typ: | 50245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, tae verlängerungskabel 6m, cca verlängerungskabel, tae verlängerungskabel tae-n, Schnur DIN 47, J-2Y(ST)Y, J-HH, Bezirkskabel, A-02YSF(L)2YBY, A-02YS(L)2Y, Telefonkabel, J-Y(ST)Y |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,23* | € 3,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,27* | € 3,52* | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,65* | € 8,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,17* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|