Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60666 Date 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60666 Date 2 m Weiß
Goobay 60666 Date 2 m Weiß
Goobay 60666 Date 2 m Weiß
Goobay 60666 Date 2 m Weiß
Goobay 60666 Date 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108417394
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60666
EAN/GTIN:
     4040849606663
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50236
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
50242
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
50245
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
50948
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
71811
ab € 25,05*
Zubehör
Goobay
50281
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.