Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-N Verlängerung 6m,sw,St/Bu 50245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE-N Verlängerung 6m,sw,St/Bu 50245
TAE-N Verlängerung 6m,sw,St/Bu 50245
Artikel-Nr.:
     3517A-56357230
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50245
EAN/GTIN:
     4040849502453
Suchbegriffe:
Cca-Verlängerungskabel
Cca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Cca
TAE Verlängerungskabel

TAE-N Verlängerung 6m,sw,St/Bu 50245

TAE-N Verlängerung
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE N
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
TAE N
Ader-Zahl:
6
Länge:
6 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
71
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,23*
€ 3,46*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 3,52*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 8,28*
7 Tage
74
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 15,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60665
ab € 21,14*
Zubehör
Goobay
60666
ab € 21,31*
Zubehör
Goobay
60667
ab € 25,48*
Zubehör
Goobay
60676
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.