| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6553198 Herst.-Nr.: 153602 EAN/GTIN: 4015081503728 |
| |
|
| | |
| TSG-Bestückungspaket 31 Farbe: grau, Breite: 91 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 77 mm, Tiefe: 113 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-BPKT/T/31 | Ident Code: | 153602 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,78* | € 31,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,84* | € 31,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,39* | € 35,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,23* | € 35,17* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,36* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|