Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank BxHxT(mm):760x760x300 RAL7035 IP66 AX1073000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6435561
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1073000
EAN/GTIN:
     4028177813267
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 760x760x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse Farbe: sonstige, Breite: 760 mm, Höhe: 760 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 2, EMV-Ausführung: false, Mit Sichttür: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, Anreihbar: false, Mit Lüftungstür: false, Wandbefestigung möglich: true, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Mit rückseitiger Tür: false, Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Bodenaufstellung möglich: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): NEMA 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX1073000
Ident Code:
1073000
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 169,13*
€ 193,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 193,98*
€ 65,00*
ab € 168,98*
€ 194,85*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 170,11*
€ 195,10*
Lager 6808
1
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 201,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,32*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,75*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,98*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,79*
Zubehör
Rittal
2515400
ab € 24,28*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,13*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2474010
ab € 99,10*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2565400
ab € 32,97*
Zubehör
Rittal
2565200
ab € 16,31*
Zubehör
Rittal
2575100
ab € 14,43*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.