Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX 1-türig, 760x760x300 1073.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-41569960
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1073000
EAN/GTIN:
     4028177813267
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank

Kompakt-Schaltschrank AX 1-türig, 760x760x300 1073.000

AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 760x760x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 45,00*
ab € 169,13*
€ 193,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 193,98*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 168,98*
€ 194,85*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 170,11*
€ 195,10*
€ 53,00*
ab € 170,75*
€ 196,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,32*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,75*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,98*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,79*
Zubehör
Rittal
2515400
ab € 24,28*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,13*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2474010
ab € 99,10*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2565400
ab € 32,97*
Zubehör
Rittal
2565200
ab € 16,31*
Zubehör
Rittal
2575100
ab € 14,43*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.