Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstoffl eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 1/6- 12267875101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020042
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12267875101
EAN/GTIN:
     4250217425257
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtstofflampe G13
Produkt: Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, Bezeichunung: eLLK 92058/58, Ex-Zone: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Spannung: 220V - 254V AC, Leistung: 2x 58W, Verschraubungen: 2x M25 Kabel-/Leitungseinführung, Schlagfestigkeit: 1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, 1/6, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 58 W, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1660 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 195...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Mit Leuchtmittel: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Max. Systemleistung: 119 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7488 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...40 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Leistungsfaktor: 0,95: 2x58W Ausführung: eLLK 92058/58
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12267875101
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, leuchtstofflampe g13, Ex-Leuchte (sonstige)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
15
Frei Haus
ab € 750,76*
€ 828,41*
Frei Haus
ab € 801,31*
€ 888,38*
Frei Haus
ab € 811,60*
€ 897,29*
€ 5,95*
ab € 814,55*
€ 902,89*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 826,43*
€ 915,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,41*
€ 985,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,24*
€ 984,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,00*
€ 942,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,20*
€ 914,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,76*
€ 893,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
12265875101
ab € 541,98*
Ähnlich
Eaton
12266875101
ab € 568,71*
Ähnlich
CEAG
12263875101
ab € 538,50*
Ähnlich
CEAG
12264875101
ab € 738,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.