Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner grau TO5116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3675266
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93114
EAN/GTIN:
     4011459931148
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Kompakter Türöffner mit kurzem Schließblech als DIN links, unsymetrisch rechts und links verwendbar. Verwendung für Kurzzeitbelastungen max. 20 s (KB 20 s) Montageart: Einbau, Zusammenstellung: komplett, Breite: 20 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 90 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 8...12 V, Pulskontakt: false, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: true, Für Fallenrutsche: true, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100 % ED): false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 160 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 2 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Grothe GmbH
Produkt Typ:
TO5116
Ident Code:
93114
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,21*
€ 38,85*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 29,46*
€ 39,23*
€ 5,46*
ab € 30,05*
€ 40,05*
€ 3,90*
ab € 30,54*
€ 40,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.