Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner gr TO 5116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner gr TO 5116
Türöffner gr TO 5116
Artikel-Nr.:
     6012-46757156
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93114
EAN/GTIN:
     4011459931148
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten

Türöffner gr TO 5116

Kompakter Türöffner mit kurzem Schließblech als DIN links, unsymetrisch rechts und links verwendbar. Verwendung für Kurzzeitbelastungen max. 20 s (KB 20 s)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Standardfalle
Bauform:
asymmetrisch
Einbaulage:
vertikal
Höhe:
90 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
28 mm
Zusammenstellung:
komplett
Spannung:
8..12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,21*
€ 38,64*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 29,35*
€ 39,02*
€ 5,46*
ab € 30,02*
€ 39,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,57*
€ 40,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.