Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3623319 Herst.-Nr.: 3319A EAN/GTIN: 4015394201182 |
| |
|
| | |
| 16A5P 6H400V Phasenwender ProTOP II RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: true, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Spannung (V): 400 Ampere: 16 polig: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 3319A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, mennekes cee-stecker 16a 400v, cee-phasenwender 5x16a, cee phasenwender, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, Drehstrom-Steckverbinder, Kraftkupplung, CEE-Einbaustecker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,75* | € 18,49* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,01* | € 18,75* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 21,60* | € 26,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,60* | € 26,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 20,62* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|