Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3322 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3322 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3322 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329225
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3322
EAN/GTIN:
     4015394215530
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
  • Schraubkontakt
    - Verschraubung mit Abdichtung
    - Zugentlastung und Kabelknickschutz
    - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.