Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Phasenwender 5x16A ProTOP 6h 400V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3623319
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3319A
EAN/GTIN:
     4015394201182
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
16A5P 6H400V Phasenwender ProTOP II RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: true, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Spannung (V): 400 Ampere: 16 polig: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
3319A
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, mennekes cee-stecker 16a 400v, cee-phasenwender 5x16a, cee phasenwender, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 18,51*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 13,96*
€ 18,76*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,50*
€ 26,09*
1
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 26,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 20,69*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 260,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3322
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.