| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3337644 Herst.-Nr.: 3RV10210BA10 EAN/GTIN: 4011209281011 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz CLASS 10 A-Auslöser 0,14...0,2 A N-Auslöser 2,6 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RV2 Präferierte Nachfolgertype ist >>3RV2011-0BA10<< Dieser Leistungsschalter 3RV1 wird abgelöst durch ein Gerät der Baureihe 3RV2. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Breite: 45 mm, Höhe: 97 mm, Tiefe: 96 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,06 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,2 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,14...0,2 A, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 100 kA, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siemens AG | Produkt Typ: | 3RV10210BA10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |