Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3186012 Herst.-Nr.: 31-5000020-06-02 EAN/GTIN: 4260432550016 |
| | |
|
| | |
| Der neue Genius Plus Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Höhe: 48 mm, Lautstärke: 85 dB(A), Selbstklebend: TRUE, Durchmesser: 104 mm, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Versorgungsspannung: 3,6 V, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: FALSE, Standalone: TRUE, Schutzart (IP): IP40, Rauchschalter: FALSE, Vernetzbar über Funk (standardmäßig): FALSE, Vernetzbar über Kabel: FALSE, Primärstromversorgung: Batterie/Akku, mit Spannungsanzeige: FALSE, mit Backup-Batterie: FALSE, Art des Test-/Pauseknopfes: Kombination, Vernetzbar über Funk (optional): FALSE, mit Orientierungslicht: FALSE, mit Q-Label: TRUE, IFTTT-Unterstützung verfügbar: FALSE, Separater Sockel notwendig: FALSE, Geeignet für Kanalbefestigung: FALSE, VdS anerkannt: TRUE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hekatron Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | GENIUS-PLUS | Ident Code: | 31-5000020-06-02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,94* | € 27,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,43* | € 27,94* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,53* | € 27,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,29* | € 28,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,10* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|