Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder 3,6VDC VdS ws autark 10J VdS anerkannt Standalone Batt opt 85dB GENIUSPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hekatron Genius Plus Sensorschutz Kunststoff Weiß
Hekatron Genius Plus Sensorschutz Kunststoff Weiß
Hekatron Genius Plus Sensorschutz Kunststoff Weiß
Hekatron Genius Plus Sensorschutz Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D602B80
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000020-06-02
EAN/GTIN:
     4260432550016
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rauchmelder 3,6VDC VdS ws autark 10J VdS anerkannt Standalone Batt opt 85dB GENIUSPLUS
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Batterielebensdauer:
10 J
Betriebsspannung DC:
3.6 - 3.6 V
Durchmesser:
104 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
48 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Mit Q-Label:
ja
Mitgelieferte Batterie:
Lithium-Ionen
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Selbstklebend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
VdS anerkannt:
ja
Versorgungsspannung DC:
3.6 - 3.6 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, rauchmelder hekatron, rauchmelder, batterie rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,94*
€ 27,21*
€ 4,00*
ab € 20,43*
€ 27,94*
2 Tage
838
€ 4,99*
ab € 20,53*
€ 27,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 21,29*
€ 28,92*
2 Tage
1080
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.