Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose M1175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3046403
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM210000R0721
EAN/GTIN:
     8012542027850
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar. Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, Mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, Mit Kontroll-Leuchte: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
M1175
Ident Code:
2CSM210000R0721
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 4,98*
ab € 7,11*
€ 9,46*
2 Tage
141
€ 6,40*
ab € 7,71*
€ 10,26*
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 10,65*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 11,16*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 8,73*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CSM211000R0721
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.