Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Steckdose, grau, DIN-Schiene, 1 Fach, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB M1175 Steckdose Typ F Grau
ABB M1175 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40043325
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM210000R0721
EAN/GTIN:
     8012542027850
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Bemessungsspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Reiheneinbausteckdose, Hutschienen-Steckdose, Schaltschrank-Steckdose, Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, reiheneinbausteckdose abb, reiheneinbausteckdose, schuko-steckdose grau, M1175, 2CSM210000R0721, Steckdose Reiheneinbau, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DE Standard (M1175), DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, FI-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Fehlerstromschutz, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, M1175 SCHUKO-Steckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECK, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schalterprogrammsteckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, Schukosteckdose, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installation, Schweizer Steckdose, Steckdose, Steckdose Typ 12, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 23, Steckdose Typ 25, Steckdose Typ 30, Steckdose Typ 34, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Unterputz-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, 5701661
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 4,98*
ab € 7,12*
€ 9,55*
1 Tag
54
€ 6,40*
ab € 7,72*
€ 10,35*
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 10,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 11,26*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 8,41*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CSM211000R0721
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.