Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter f. 3243, 3244, 3245 lichtgrau SK3243200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2953889
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243200
EAN/GTIN:
     4028177652149
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 323 x 323 x 25 mm Farbe: grau, Breite: 323 mm, Höhe: 323 mm, Tiefe: 25 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, mit Filtermatte: true Abmessung (mm): 323x30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3243200
Ident Code:
3243200
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schaltschrank, rittal schaltschrank ral7035, luftfilter klimatechnik, rittal rack zubehör, Schranklüfter, Lüftermodul, Schaltschrank-Zubehör, Ventilator, Axialventilator, Zubehör Schaltschrank, Umlüfter, Lüfterblech
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 26,57*
€ 34,69*
€ 5,95*
ab € 26,69*
€ 34,71*
€ 6,78*
ab € 26,85*
€ 35,06*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 35,07*
Lager 6808
26
€ 4,99*
ab € 28,02*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3173120
ab € 49,41*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.