Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für SK 3238.1xx lichtgrau SK3238200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2953886
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238200
EAN/GTIN:
     4028177651739
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm Farbe: grau, Breite: 148,5 mm, Höhe: 148,5 mm, Tiefe: 24 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, mit Filtermatte: true Abmessung (mm): 148,5x24,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3238200
Ident Code:
3238200
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Schaltschrank, rittal schaltschrank ral7035, luftfilter klimatechnik, rittal rack zubehör, Schranklüfter, Lüftermodul, Schaltschrank-Zubehör, Ventilator, Axialventilator, Zubehör Schaltschrank, Umlüfter, Lüfterblech
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,16*
€ 6,78*
ab € 17,65*
€ 23,18*
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 23,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 23,63*
Lager 6808
10
€ 4,99*
ab € 18,82*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238600
ab € 142,78*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,57*
Zubehör
Rittal
3238124
ab € 85,10*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 66,32*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.