Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inst.Klemme 0,14-4mm² grau Push-in-Anschluss PTI2,5-L/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2874046
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213953
EAN/GTIN:
     4046356609586
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Installationsetagenklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Breite: 5,15 mm, Höhe: 100,9 mm, Tiefe: 48,69 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Grundfarbe: grau, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTI2,5-L/L
Ident Code:
3213953
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,33*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88874*
€ 1,33874*
3 Tage
4679
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,89957*
€ 1,35957*
2 Tage
2155
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9088*
€ 1,3688*
Lager 6808
649
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,9234*
€ 1,3934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3934*
€ 1,65815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2434*
€ 1,47965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2034*
€ 1,43205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1534*
€ 1,37255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0834*
€ 1,28925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9234*
€ 1,09885
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,219*
Zubehör
Phoenix Contact
3213975
ab € 0,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
3213974
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.