Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch 2xM20 4xM32/40/50 MIFM50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2850004
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000132
EAN/GTIN:
     4012591651321
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Anbauflansch mit Vorprägungen 2 x M 20, 4 x M 32/40/50 für Gehäusewände von 300 mm. Breite: 300 mm, Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 25 mm, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Werkstoff: Kunststoff * (mm): 300 Kabeleinführung: 2xM 20, 4xM 32/40/50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIFM50
Ident Code:
2000132
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 19,31*
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 19,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,10*
€ 19,52*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,79*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 14,80*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,01*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,86*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,17*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.