Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Haltefutter DIII/63A E33 5SH302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2730695
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH302
EAN/GTIN:
     4001869192550
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
sicherungshalter 63a
D-Haltefutter, DIII/63A E33 Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. www.siemens.de/sicherungen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installation Werkstoff: Porzellan, Baugröße: DIII
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SH302
Ident Code:
5SH302
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, siemens sicherungshalter, Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung, Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil, D02-Sockel, Sockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
1
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,37*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,37*
7 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,41*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,41*
1
€ 5,46*
ab € 0,87*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SF6220
ab € 13,1175*
Zubehör
Siemens
5SF1260
ab € 5,68*
Zubehör
Siemens
5SF5268
ab € 16,45*
Zubehör
Siemens
5SF1205
ab € 22,48*
Zubehör
Siemens
5SF4230
ab € 35,97*
Zubehör
Siemens
5SF6215
ab € 10,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.