| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2723863 Herst.-Nr.: 062367 EAN/GTIN: 4015080623670 |
| |
|
| | |
| Kabelschelle mit 3x Stupen-Kabeltüllen, ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne, Gehäusemaß=375mm, für 3 Kabel 14-68mm, inklusive Befestigungsmaterial Farbe: grau, Breite: 375 mm, Ausführung: Flansch, Höhe: 70 mm, Tiefe: 70 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff verwendbar für Gehäusemaß (mm): 375 (3 Kabel 14 - 68 mm) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | KS4-CI | Ident Code: | 062367 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,80* | € 50,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,96* | € 53,41* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 42,79* | € 54,41* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,04* | € 55,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 58,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|