Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP65 B375xH500xT225mm ET200mm geschl CI45X-200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E032E26
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264023
EAN/GTIN:
     4015082640231
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse Kst IP65 B375xH500xT225mm ET200mm geschl CI45X-200-NA
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
375 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
17
Deckel mit Überdruckentlastung:
ja
Einbautiefe:
200 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
500 mm mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
1600 A
RAL-Nummer:
7032
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse:
II
Tiefe:
225 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,66*
€ 200,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,57*
€ 202,68*
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 212,47*
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 221,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 223,55*
€ 256,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,60*
Zubehör
Eaton
088454
ab € 17,40*
Zubehör
Eaton
062993
ab € 14,94*
Zubehör
Eaton
193459
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.