Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsstift Schwarz, Stärke: 0,5mm B-STIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2689180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051993
EAN/GTIN:
     4017918016296
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
B-STIFT
Ident Code:
1051993
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Klemmen Auflagebock, Permanent Marker, Permanentmarker, fasermaler 0,5mm, permanent marker, phoenix contact filzstift, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild, Verbindungsmarkierer, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,56*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5532*
€ 4,7932*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 5,37*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,30414*
€ 5,44414*
Lager 6808
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,3424*
€ 5,5424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5424*
€ 6,59546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8124*
€ 5,72676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5224*
€ 5,38166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4124*
€ 5,25076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3524*
€ 5,17936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3424*
€ 3,97746
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
39598
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.