Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsstift Schwarz, Stärke: 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2689180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     B-STIFT
EAN/GTIN:
     4017918016296
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
B-STIFT
Ident Code:
1051993
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Klemmen Auflagebock, Permanent Marker, Permanentmarker, fasermaler 0,5mm, permanent marker, phoenix contact filzstift, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,56*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5532*
€ 4,7932*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 5,37*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,30414*
€ 5,44414*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,3424*
€ 5,5424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7932*
€ 5,70391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6832*
€ 5,57301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6132*
€ 5,48971
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5532*
€ 4,22831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
39598
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.